Freze de capăt HOE D1.25-03-W1.25-R06 care transportă Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde

Cod articol: 3106606
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIOCTO
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106606
    EAN / GTIN 7291075345711
    Număr producător 3106606
    L-Număr L23980 1794

    Descriere

    Descriere:

    Pistoane laterale care transportă plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1.15″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.62″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.217″
    • Lungime funcţională (LF): 2.859″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OEMT 060405AER-76
    • Lungime totală (OAL): 4.05″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5.9 Grade
    • Tip de coadă: Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături