HOF D5.00-08-1.50-R06 Freze frontale care pot transporta Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde HOF D5.00-08-1.50-R06

Cod articol: 3106598
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIOCTO
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106598
    EAN / GTIN 7291075345667
    Număr producător 3106598
    L-Număr L23980 1800

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale care pot transporta Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde HOF D5.00-08-1.50-R06

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5.37″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 5.37″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.216″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.22″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OEMT 060405AER-76
    • Lungime totală (OAL): 2.02″
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături