HM390 ETP D32-4-C32-10 Freză cu capăt de 90° pentru HM390 TPKT 1003 Plăcuţe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106418
La cerere
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106418
EAN / GTIN 7291075313949
Număr producător 3106418
L-Număr L23980 2864

Descriere

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 130 mm, spindelskaft rundt, spindelskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 130 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,1 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader