HM390 FTD D160-8-40-15 Freze frontale de 90° pentru plăcuțe HM390 TDKT 1505-Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106404
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106404
EAN / GTIN 7291075313147
Număr producător 3106404
L-Număr L23980 706

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° pentru plăcuțe HM390 TDKT 1505-Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 160 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 105 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade