MF EWX D20-3-M10-04 Freze cu avans înalt de 30° cu interfață FLEXFIT pentru plăcuţe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3106348
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106348
EAN / GTIN 7291075310290
Număr producător 3106348
L-Număr L23980 631

Descriere

Descriere:

Freze cu avans înalt de 30° cu interfață FLEXFIT pentru Plăcuţă cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M10
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 13 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 28 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 040310T
  • Lungime totală (OAL): 48 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.4 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 30 Grade
  • Cuplu (TQ): 0.9 Nxm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături