HM390 ETD D040-3-C32-15 Freze de 90° pentru plăcuţe HM390 TDKT 1505 Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3106311
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106311
EAN / GTIN 7291075313345
Număr producător 3106311
L-Număr L23980 2721

Descriere

Descriere:

Freze de 90° pentru plăcuţe HM390 TDKT 1505 Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.1 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade