T290 FLN D3.00-07-1.0-15 Freze frontale de 90° care transportă T290 LNMT 1506 Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol: 3105352
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105352
EAN / GTIN 7291075264401
Număr producător 3105352
L-Număr L23980 2193

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă T290 LNMT 1506 Plăcuţe cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.551″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.6″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T290 LNMT 150608TR
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături