T290 ELN D12-03-MMT08-05 Freze cu Plăcuţe montate tangențial și interfață MULTI-MASTER

Cod articol: 3105176
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105176
EAN / GTIN 7291075264357
Număr producător 3105176
L-Număr L23980 854

Descriere

Descriere:

Freze cu Plăcuţe montate tangențial și interfață MULTI-MASTER

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 16 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Lungime totală (OAL): 24 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOMILL" Vedeţi-le pe toate