T290 ELN D14-03-C14-05 Freză cu Plăcuţe montate tangențial

Cod articol: 3105235
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SUMOMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3105235
    EAN / GTIN 7291075260496
    Număr producător 3105235
    L-Număr L23980 2998

    Descriere

    Descriere:

    Freză cu Plăcuţe montate tangențial

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 14 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungimea capului (LH): 20 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T290 LNHT 050202TR
    • Lungime totală (OAL): 80 mm
    • Tip de coadă rotund
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SUMOMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături