Freze de capăt T290 ELN D.75-2W.75-10-XL care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol: 3105339
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105339
EAN / GTIN 7291075263886
Număr producător 3105339
L-Număr L23980 2156

Descriere

Descriere:

care transportă plăcuţe cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.394″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 3.734″
  • Lungimea capului (LH): 1.22″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T290 LNHT 100405TR
  • Lungime totală (OAL): 4-3/4″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături