T290 ELN D20-03-W20-10 Freze pentru plăcuţe montate tangențial

Cod articol: 3105335
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105335
EAN / GTIN 7291075263848
Număr producător 3105335
L-Număr L23980 2571

Descriere

Descriere:

Freze pentru plăcuţe montate tangențial

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 65 mm
  • Lungimea capului (LH): 28 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T290 LNHT 100405TR
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături