T290 ELN D40-05-C32-10-XL Freze pentru plăcuţe montate tangențial

Cod articol: 3105333
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105333
EAN / GTIN 7291075263824
Număr producător 3105333
L-Număr L23980 2381

Descriere

Descriere:

Freze pentru plăcuţe montate tangențial

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T290 LNHT 100405TR
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături