HTP D1.00-2-M12-LN10 Pistoane laterale cu conexiune filetată FLEXFIT care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii tăietoare

Cod articol: 3105127
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105127
EAN / GTIN 7291075261837
Număr producător 3105127
L-Număr L23980 2910

Descriere

Descriere:

Pistoane laterale cu conexiune filetată FLEXFIT care transportă plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii tăietoare

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.83″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.118″
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 1.38″
  • Lungime totală (OAL): 2.24″

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături