HTP D1.50-4-L10-C1.25LN10 Pistonii laterali HTP D1.50-4-L10-C1.25LN10 care transportă Plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3105126
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGPLUNGE
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105126
EAN / GTIN 7291075263107
Număr producător 3105126
L-Număr L23980 1748

Descriere

Descriere:

Pistonii laterali HTP D1.50-4-L10-C1.25LN10 care transportă plăcuţe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.118″
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 4
  • Lungimea capului (LH): 2″
  • Lungime totală (OAL): 10″
  • Tip de coadă: rotund

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGPLUNGE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături