ERW D028A040-A-4-C32-12 Scule de profil SHREDMILL pentru degroșare

Cod articol: 3105015
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105015
EAN / GTIN 7291075223217
Număr producător 3105015
L-Număr L23980 625

Descriere

Descriere:

Scule de profil SHREDMILL pentru degroșare

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 31 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 28 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 28 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Tip frontal A
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCCT 1206MO
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături