F45NM D10.0-14-2.50-R08 Freză frontală de 45° pentru plăcuțe octogonale ONHU/MU 0806... cu 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3104839
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie 16MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104839
EAN / GTIN 7291075180060
Număr producător 3104839
L-Număr L23980 3119

Descriere

Descriere:

  • Freză de colț cu WSP
  • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 2-1/2″
  • Diametru (DC/DCX): 10,49″
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 14
  • Diametru butuc (DHUB): 5,39″
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 10.49″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 10.49″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 14
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.22″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 5.39″
  • Codificare standard a placutei (MIID): ONHU 080608-TN
  • Lungime totala (OAL): 2-1/2″
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 44.3 Degrees

Produse potrivite

Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături