FRW D028A040-04-16-12 Freze de profil de degroșare pentru plăcuțe rotunde și plăcuțe cu tăiș segmentat

Cod articol: 3104667
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104667
EAN / GTIN 7291075185782
Număr producător 3104667
L-Număr L23980 61

Descriere

Descriere:

Freze de profil de degroșare pentru plăcuțe rotunde și plăcuțe cu tăiș segmentat

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 28 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCCT 1206MO
  • Lungime totală (OAL): 40 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături