FF EW D25-080-C25-06-C Freză cu avans mare pentru FF WOMT -Plăcuţe

Cod articol: 3104251
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FEEDMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104251
EAN / GTIN 7291075162134
Număr producător 3104251
L-Număr L23980 2472

Descriere

Descriere:

Freză cu avans mare pentru FF WOMT -Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 11 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 11 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea capului (LH): 83 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FF WOMT0602
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 13 Grade
  • Cuplu (TQ): 2 Nxm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături