HCE D20/.75-MMT12 Cap multifuncțional BALLPLUS cu interfață multi-master. Poate crea/utiliza o mare varietate de Plăcuţe/contururi de tăiere.

Cod articol: 3104224
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104224
EAN / GTIN 7291075205077
Număr producător 3104224
L-Număr L23980 1289

Descriere

Descriere:

Cap multifuncțional BALLPLUS cu interfață multi-master. Poate crea/utiliza o mare varietate de Plăcuţe/contururi de tăiere.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18.5 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.8 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 15 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HCC D200-R0.5-QF
  • Lungime totală (OAL): 48.8 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 90 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Cuplu (TQ): 12 Nxm

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături