F86LNX D050-06-22-R-N11 Freză frontală de 86° pentru utilizarea complet eficientă a plăcuțelor cu montare tangențială LN 1106

Cod articol: 3103828
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103828
EAN / GTIN 7291075194968
Număr producător 3103828
L-Număr L23980 905

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 86° pentru utilizarea complet eficientă a plăcuțelor cu montare tangențială LN 1106

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 52.48 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 47 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1106PN-N MM
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 86 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături