FDN D160-1925-40R-CALN15 Tăiere pe 3 fețe, freze laterale reglabile cu casete pentru freze LN 1506 Plăcuţe (interval de lățime de tăiere de 18,9-25,6 mm)

Cod articol: 3103775
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103775
EAN / GTIN 7291075201840
Număr producător 3103775
L-Număr L23980 2945

Descriere

Descriere:

Tăiere pe 3 fețe, freze laterale reglabile cu casete pentru freze LN 1506 Plăcuţe (interval de lățime de tăiere de 18,9-25,6 mm)

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 25.6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 18.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături