FDN D125-1925-32R-CALN15 Tăiere pe 3 fețe, freze laterale reglabile cu casete pentru freze LN 1506 Plăcuţe (interval de lățime de tăiere de 18,9-25,6 mm)

Cod articol: 3103774
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103774
EAN / GTIN 7291075201833
Număr producător 3103774
L-Număr L23980 2947

Descriere

Descriere:

Tăiere pe 3 fețe, freze laterale reglabile cu casete pentru freze LN 1506 Plăcuţe (interval de lățime de tăiere de 18,9-25,6 mm)

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 30 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 25.6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 18.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 65 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături