HCM D.62-D-L6.5-C.75 Freze multifuncționale cu nas sferic D=.625″.

Cod articol: 3103603
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103603
EAN / GTIN 7291075266030
Număr producător 3103603
L-Număr L23980 2812

Descriere

Descriere:

Freze multifuncționale cu nas sferic D=.625″.

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 1.5 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Raza la colţ (RE): 0.313″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.42″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Tip frontal: D
  • Lungimea capului (LH): 2-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HBR D.62
  • Lungime totală (OAL): 6-1/2″
  • Tip de coadă: rotund
  • Cuplu (TQ): 69 lbfxin
  • Lungime utilă (LU): 2-1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături