FF EW D32-060-CF4-06-C Freză pentru cele mai mari viteze de avans cu interfață CLICKFIT integrată. Pentru WSP ″FF WOMT″.

Cod articol: 3103442
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FEEDMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103442
EAN / GTIN 7291075177886
Număr producător 3103442
L-Număr L23980 2353

Descriere

Descriere:

Freză pentru cele mai mari viteze de avans cu interfață CLICKFIT integrată. Pentru WSP ″FF WOMT″.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CLICKFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 44 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 18 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 18 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 72 mm
  • Lungimea capului (LH): 64 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FF WOMT0602
  • Lungime totală (OAL): 114 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4 Grade
  • Tip de coadă CLICKFIT
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 13 Grade
  • Cuplu (TQ): 2 Nxm
  • Lungime utilă (LU): 60 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături