F90LN D100-09-32-L-N11 Freze frontală de 90° cu LN 1106 Plăcuţe montate tangențial

Cod articol: 3103329
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103329
EAN / GTIN 7291075124538
Număr producător 3103329
L-Număr L23980 1058

Descriere

Descriere:

Freze frontală de 90° cu LN 1106 Plăcuţe montate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 100 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 77 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMT 1106PN-N MM
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături