MM CAB T08M12-25/1.0 Adaptor pentru interfețe FLEXFIT și capete de frezare MULTI-MASTER

Cod articol: 3103019
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLEXFIT
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103019
EAN / GTIN 7291075162745
Număr producător 3103019
L-Număr L24070 202

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru interfețe FLEXFIT și capete de frezare MULTI-MASTER

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 11.7 mm
  • Lungime de prindere a sculei (LSCMS): 22 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 21 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M12
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T08
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 13 mm
  • Lungime totală (OAL): 12.5 mm

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături