SSB D200-24-50-LN15-L Freze cu disc de tăiere pe 2 fețe, tip disc

Cod articol: 3102851
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102851
EAN / GTIN 7291075162868
Număr producător 3102851
L-Număr L23980 605

Descriere

Descriere:

Freze cu disc de tăiere pe 2 fețe, tip disc

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 65 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 200 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 25
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Lungime totală (OAL): 28 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 25
  • Lungime utilă (LU): 24 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături