SSB D125-22-40-LN15-L Freze cu disc de tăiere pe 2 fețe, tip disc

Cod articol: 3102847
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102847
EAN / GTIN 7291075162820
Număr producător 3102847
L-Număr L23980 590

Descriere

Descriere:

Freze cu disc de tăiere pe 2 fețe, tip disc

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 35 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 15
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 56 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Lungime totală (OAL): 26 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 15
  • Lungime utilă (LU): 22 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături