F45LN D3.00-06-1.00-R-N15 Freză frontală la 45° cu plăcuțe LN1506... montate tangențial.

Cod articol: 3102754
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102754
EAN / GTIN 7291075152852
Număr producător 3102754
L-Număr L23980 3152

Descriere

Descriere:

  • Freză de colț cu WSP
  • Diametru de rotație, partea mașinii (DCONMS): 1″
  • Diametru (DC/DCX): 3,79″
  • Număr de corpuri tăietoare (CICT): 6
  • Diametru de butuc (DHUB): 2,76″
  • Lungime totală (OAL): 2″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3.79″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3.79″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.3″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.76″
  • Codificare standard a placutei (MIID): LNKX 150608AN-N PL
  • Lungime totala (OAL): 2″
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 45 Degrees

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături