HM90 F90A D6.00-10-2.00 Freze frontale de 90° care transportă HM90 ADKT 1505 Plăcuţe

Cod articol: 3102123
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI2000
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3102123
EAN / GTIN 7291075122657
Număr producător 3102123
L-Număr L23980 1622

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă HM90 ADKT 1505 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 6″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 6″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.56″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 4.13″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 2.38″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături