HM90 E90A-D1.00-D1.00-4-W1.00 Freze de capăt care transportă HM90 AP 1003 Plăcuţe

Cod articol: 3101934
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Serie HELI2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101934
EAN / GTIN 7291075115482
Număr producător 3101934
L-Număr L23980 2384

Descriere

Descriere:

-W1.00 Freze de capăt care transportă HM90 AP 1003 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.39″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 2.609″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Lungime totală (OAL): 3-3/4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.5 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 0.96″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături