E90AC D2.00-1.0W1.25 Freze de găurit care poartă Plăcuţe APKT/ADKT

Cod articol: 3100669
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3100669
    EAN / GTIN 7291075089790
    Număr producător 3100669
    L-Număr L23980 2349

    Descriere

    Descriere:

    Freze de găurit care poartă Plăcuţe APKT/ADKT

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.03″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Lungime totală (OAL): 5″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături