ADKT 150524R-HM IC830 Plăcuțe cu 2 muchii de tăiere elicoidale și diferite raze de colț pentru aplicații generale

Cod articol: 5606506
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606506
EAN / GTIN 7291075038224
Număr producător 5606506
L-Număr L23910 1373

Descriere

Beskrivning:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm, Insert Length (INSL) 15.6 mm, Insert Thickness (S) 5.6 mm, Insert Width (W1) 9.57 mm

Kännetecken:

  • Corner Radius (RE) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 13.8 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm
  • Insert Length (INSL) 15.6 mm
  • Insert Thickness (S) 5.6 mm
  • Insert Width (W1) 9.57 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături