F45E D 80-27 Freze de tăiat la 45° pentru plăcuţe SEKN/R 12 - Plăcuţe.

Cod articol: 3100051
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3100051
EAN / GTIN 7291075228007
Număr producător 3100051
L-Număr L23980 1287

Descriere

Descriere:

Freze de tăiat la 45° pentru plăcuţe SEKN/R 12 - Plăcuţe.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 63 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SEAN 1203AF-N
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături