Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER cu reglarea concentricităţii, Pentru ER: 16

Cod articol: 309619 16
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ER 16 mm
Standard DIN 6499 D
Lungimea totală L 21 mm
⌀ exterior D 34 mm
Filet M22×1,5
Tip produs Piuliţă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309619 16
EAN / GTIN 2050002004016
Număr producător 146370

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Reglarea concentricităţii la zero cu ajutorul a 6 şuruburi.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.
Recomandat pentru strunguri, atât pentru scule statice cât şi pentru scule acţionate.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!
Până la 6000 min-1.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER cu reglarea concentricităţii, Pentru ER: 16

Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER cu reglarea concentricităţii, Pentru ER: 16

La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
109,00 €
La cerere
În stoc
461 livrabil imediat
23,38 €
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
43,47 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
46,14 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
52,74 €
⌀ exterior D 34 mm 28 mm 28 mm 32 mm 33,5 mm
Pentru ER 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Lungimea totală L 21 mm 18 mm 18 mm 18 mm 20,6 mm
Filet M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M24×1
Standard DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Tip produs Piuliţă de strângere Piuliţă de strângere Piuliţă de strângere Piuliţă de strângere Piuliţă de strângere

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături