Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucşă elastică 16

Cod articol: 309617 16
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6499 D
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru ER 16 mm
    Standard DIN 6499 D
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Lungimea totală L 20,6 mm
    ⌀ exterior D 33,5 mm
    Filet M24×1
    Moment maxim de strângere 54 Nm
    Tip produs Piuliţă de strângere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 309617 16
    EAN / GTIN 4045197771742
    Număr producător 309617 16

    Descriere

    Execuţie:

    Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
    Suprafaţă cu strat anti-alunecare, sprijinită pe rulmenţi. Coeficient de frecare mai mic, forţe de strângere mai mari.
    Cu hexagonale, deschiderea cheii SW 25.

    Adaptat pentru:

    HiRunER Mandrine de precizie pentru bucşe elastice ER Cod 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

    Accesorii opţionale:

    Cheie cu gheară Cod 628400 sau cheie dinamometrică Cod 309749 sau Cod 628520.

    Notă:

    Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!