{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ER | 16 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Lungimea totală L | 22,5 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Filet | M22×1,5 | |
Moment maxim de strângere | 80 Nm | |
Tip produs | Piuliţă de strângere |
Cod articol | 309615 16 | |
EAN / GTIN | 7640128492160 | |
Număr producător | 5.450.16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER pentru şaibele de etanşare, Pentru ER: 16
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
48,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
475 livrabil imediat
23,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat
43,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
46,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
52,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 32 mm | 33,5 mm |
Pentru ER | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lungimea totală L | 22,5 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 20,6 mm |
Filet | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 | M24×1 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tip produs | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere | Piuliţă de strângere |