Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER High Speed, Pentru ER: 11

Cod articol: 309610 11
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6499 D
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Lungimea totală L 12 mm
⌀ exterior D 19 mm
Filet M14×0,75
Moment maxim de strângere 40 Nm
Deschidere SW 17 mm
Tip produs Piuliţă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309610 11
EAN / GTIN 4062406110031
Număr producător 309610 11

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Piuliţă acoperită pentru: reducerea forţei de frecare şi forţă de strângere mărită precum şi rezistenţă mare la coroziune şi la uzură.
Cu hexagon SW 17.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680309740.Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!