{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 3,5 mm | |
Suport | ET 25 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | 4285 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
Separare axială | 8 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309430 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001704009 | |
Număr producător | 13365010350 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bucşă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială 3,5 mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
107,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
92,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
79,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ET 25 | ET 25 | ET 16 |
⌀ exterior D | 26 mm | 26 mm | 17 mm |
Lungimea totală L | 34 mm | 35 mm | 29 mm |
⌀ nominal de strângere d | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru |
Compensare radială R execuţia fileturilor | 0,4 mm | 0,3 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |