Bucşă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară şi alezare, ET 25, ⌀ nominal de strângere d: 3,5mm

Cod articol: 309447 3,5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de lucru

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 3,5 mm
Suport ET 25
Standard Normă de lucru
⌀ exterior D 26 mm
Lungimea totală L 35 mm
Compensare axială 0,1 mm
Compensare radială R execuţia fileturilor 0,4 mm
Compensare radială R alezare 0,05 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309447 3,5
EAN / GTIN 4045197782991
Număr producător 309447 3,5

Descriere

Execuţie:

Călit şi şlefuit.

Avantaj:

Datorită compensării radiale se echilibrează erori uşoare de centrare (pentru concentricitatea şi calitatea solicitată a filetului resp. ajustajului). Compensare axială de 0,1 mm.

Aplicaţie:

Pentru filetare resp. alezare pe centre de frezare şi de strunjire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de aşchii pentru ⌀ nominal. Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucşe elastice tip ER.