{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 7 mm | |
Suport | ET 25 | |
Standard | Normă de lucru | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Lungimea totală L | 35 mm | |
Compensare axială | 0,1 mm | |
Compensare radială R execuţia fileturilor | 0,4 mm | |
Compensare radială R alezare | 0,05 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309447 7 | |
EAN / GTIN | 4045197783042 | |
Număr producător | 309447 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bucşă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară şi alezare 7 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
92,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
106,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ET 25 | ET 32 |
⌀ exterior D | 26 mm | 33 mm |
Lungimea totală L | 35 mm | 42,5 mm |
⌀ nominal de strângere d | 7 mm | 7 mm |
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru |
Compensare radială R alezare | 0,05 mm | 0,1 mm |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |