Bucşă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială 4,5 mm

Cod articol: 309430 4,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 4,5 mm
Suport ET 25
Standard Normă de fabricaţie
Tip 4285 E
⌀ exterior D 26 mm
Lungimea totală L 34 mm
Separare axială 8 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309430 4,5
EAN / GTIN 2050001704016
Număr producător 13365010450

Descriere

Execuţie:

Bucşe elastice pentru filetare interioară similare cu DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricitate în 20 µm.

Aplicaţie:

Pentru filetare pe centre de frezare şi de strunjire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de aşchii pentru ⌀ nominal. Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucşe elastice tip ER.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială  4,5 mm

Bucşă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială 4,5 mm

La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
107,12 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
94,40 €
Suport ET 25 ET 25
⌀ exterior D 26 26
Lungimea totală L 34 35
⌀ nominal de strângere d 4,5 4,5
Standard Normă de fabricaţie Normă de lucru
Tip 4285 E
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături