Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire 18 mm

Cod articol: 309002 18
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal de strângere d 18 mm
    Suport ER 32
    Standard ISO 15488-A
    Concentricitate ≤ 10 µm
    Tip 469 E
    ⌀ exterior D 33 mm
    Lungimea totală L 40 mm
    Tip produs Bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 309002 18
    EAN / GTIN 4045197645357
    Număr producător 309002 18

    Descriere

    Execuţie:

    Complet călite şi rectificate. Lustruite.
    Modele cu etanşare cu duze de pulverizare numai pentru ⌀ nominal.