{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 15 mm | |
Suport | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 469 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309002 15 | |
EAN / GTIN | 4045197645326 | |
Număr producător | 309002 15 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire 15 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
36,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
34,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
24,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
26,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 32 | ER 25 | ER25 | ER32 |
⌀ exterior D | 33 mm | 26 mm | 26 mm | 33 mm |
Lungimea totală L | 40 mm | 34 mm | 34 mm | 40 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 469 E | 429 E | 429 E | 469 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |