{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 14 mm | |
Suport | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 430 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308960 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151452 | |
Număr producător | 308960 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bucşă elastică ER, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 14mm
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
18,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
19,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
23,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
Lungimea totală L | 34 mm | 40 mm | 46 mm |
⌀ nominal de strângere d | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 430 E | 470 E | 472 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |