Bucşă elastică ER 9/16 mm

Cod articol: 308960 9/16
Reducere
18,14 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport ER 25
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 430 E
⌀ exterior D 26 mm
Lungimea totală L 34 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308960 9/16
EAN / GTIN 4062406104016
Număr producător 308960 9/16

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Notă:

Gama ⌀ de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 – 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).
Bucşele elastice ER16, ER25 şi ER32 fără garnitură sunt disponibile şi cu dimensiuni în inch.