{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 7 mm | |
Suport | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Tip | 425 E | |
⌀ exterior D | 16,7 mm | |
Lungimea totală L | 27,5 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308906 7 | |
EAN / GTIN | 2050001767417 | |
Număr producător | 13723010700 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bucşă elastică ER cu etanşare 7 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
58,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
32,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
39,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Lungimea totală L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ nominal de strângere d | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 425 E | 425 E | 4031 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |