{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 5 mm | |
Suport | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Tip | 425 E | |
⌀ exterior D | 16,7 mm | |
Lungimea totală L | 27,5 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308906 5 | |
EAN / GTIN | 2050001765154 | |
Număr producător | 13723010500 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 16, ⌀ nominal de strângere d: 5mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
58,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
32,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 16,7 mm | 17 mm |
Lungimea totală L | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ nominal de strângere d | 5 mm | 5 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 425 E | 425 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |