{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 7 mm | |
Suport | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 425 E | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Lungimea totală L | 27,5 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308922 7 | |
EAN / GTIN | 4045197645029 | |
Număr producător | 308922 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire, ER 16, ⌀ nominal de strângere d: 7mm
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
32,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
39,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 16 | ER 16 |
Lungimea totală L | 27,5 mm | 27,5 mm |
⌀ nominal de strângere d | 7 mm | 7 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 425 E | 4031 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |