Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire, ER 16, ⌀ nominal de strângere d: 9mm

Cod articol: 308922 9
Reducere
32,69 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 9 mm
Suport ER 16
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 425 E
⌀ exterior D 17 mm
Lungimea totală L 27,5 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308922 9
EAN / GTIN 4045197645043
Număr producător 308922 9

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.
Modele cu etanşare cu duze de pulverizare numai pentru ⌀ nominal.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire, ER 16, ⌀ nominal de strângere d: 9mm

Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire, ER 16, ⌀ nominal de strângere d: 9mm

La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
32,69 €
24,70 €
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
39,48 €
Suport ER 16 ER 16
⌀ exterior D 17 mm 16,7 mm
Lungimea totală L 27,5 mm 27,5 mm
⌀ nominal de strângere d 9 mm 9 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 425 E 4031 E

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături